Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Eclairage intégré EBL-24-6

Lampe LED intégrée EBL-24-6

Art. N° 0976504123

EAN 4053479482644

Prix affichés aux clients après connexion
Eclairage intégré EBL-24-6

Art. N° 0976504123
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
Eclairage à LED 24 V haute qualité

Ce spot LED haute puissance encastré en acier inoxydable se caractérise par une puissance élevée de 7,5 W et un indice nominal de rendu des couleurs remarquablement élevé > 97.


Avec un angle de faisceau de 80°, il est parfaitement adapté à l'éclairage d'ambiance. Disponible en blanc chaud (3 000 K) et blanc neutre (4 000 K).

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'éclairage

LED

Tension nominale

24 V/DC

Matière

Acier inoxydable / verre

Couleur

Couleur acier inoxydable, Noir

Type de montage

Pour encastrement

Puissance

7,5 W

Nombre de LED

6 PCS

Couleur de lumière

Blanc neutre

Température de couleur

4000 K

Flux lumineux

350 lm

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

97

Hauteur

14 mm

Diamètre extérieur

89 mm

Diamètre d'installation

78 mm

Profondeur d'installation

11 mm

Type de connexion

Système enfichable LD2

Longueur de câble

2500 mm

Indice de protection IP

IP 44

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Durée de vie de la source lumineuse

30000 h

Intensité lumineuse min.

37 lx

Eclairage max.

928 lx

Classe d'efficacité énergétique

G

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ressort de montage pour éclairages intégrés Pour montage au plafond

RESSORT-MNTG-(F.LUMINAIRE-LED)-ZINC

Convient aux éclairages intégrés EBL-24-2 à EBL-24-7