Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Eclairage intégré EBL-24-2

Lampe LED intégrée EBL-24-2

Art. N° 0976504033

EAN 4053479476186

Prix affichés aux clients après connexion
Eclairage intégré EBL-24-2

Art. N° 0976504033
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
Eclairage LED plat 24 V

Cet éclairage LED encastré en plastique présente une faible profondeur d'installation de 12 mm, ce qui en fait un incontournable à installer dans les cuisines, les salles de bain, les séjours et le mobilier de chambre, ainsi que les étagères et les armoires.


Il est disponible en blanc chaud (3 300 K) et blanc neutre (4 000 K) ainsi que dans différentes versions de surface et de couleurs.


Avec son grand angle de faisceau de 110°, ce produit est idéal pour un éclairage d'ambiance dans une pièce.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'éclairage

LED

Tension nominale

24 V/DC

Matière

Plastique

Couleur

Couleur acier inoxydable

Type de montage

Pour encastrement

Puissance

4 W

Nombre de LED

36 PCS

Couleur de lumière

Blanc neutre

Température de couleur

4000 K

Flux lumineux

228 lm

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

85

Hauteur

13,5 mm

Diamètre extérieur

75 mm

Diamètre d'installation

68 mm

Profondeur d'installation

12 mm

Type de connexion

Système enfichable LD2

Longueur de câble

2500 mm

Indice de protection IP

IP 44

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Durée de vie de la source lumineuse

30000 h

Intensité lumineuse min.

17 lx

Eclairage max.

428 lx

Classe d'efficacité énergétique

G

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bague de montage pour EBL-24-2

MNTRG-LGHT-LED-EBL-24-2/24-13-SSTCOL

For plugging in
x 1 pcs
Ressort de montage pour éclairages intégrés Pour montage au plafond

RESSORT-MNTG-(F.LUMINAIRE-LED)-ZINC

Convient aux éclairages intégrés EBL-24-2 à EBL-24-7