Eclairage intégré EBL-12-6
Lampe LED intégrée EBL-12-6
Art. N° 0976502061
EAN 4053479563527
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Avec sa belle lumière de surface blanche, réglable à l'infini entre 2 700 et 6 500 K, cet éclairage LED encastré en plastique de couleur acier inoxydable est particulièrement adapté pour être intégré dans le séjour et le mobilier de chambre à coucher, les étagères et les armoires.
La caractéristique la plus impressionnante de ces spots à 120 LED extra-longue durée de 46 mW est qu'ils sont invisibles. L'angle de faisceau de 119° est idéal pour un éclairage d'ambiance.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type d'éclairage | LED |
Tension nominale | 12 V/DC |
Type de montage | Pour encastrement |
Puissance | 5,5 W |
Nombre de LED | 120 PCS |
Couleur de lumière | Blanc réglable |
Température de couleur min./max. | 2700-6500 K |
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 82 |
Longueur | 195 mm |
Largeur | 117 mm |
Hauteur | 11 mm |
Profondeur d'installation | 11 mm |
Longueur du trou de fraisage | 188 mm |
Largeur du trou de fraisage | 107 mm |
Profondeur du trou de fraisage | 11 mm |
Type de connexion | Système enfichable LED A |
Longueur de câble | 2000 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Durée de vie de la source lumineuse | 30000 h |
Flux lumineux min. | 248 lm |
Flux lumineux max. | 298 lm |
Intensité lumineuse min. | 143 lx |
Eclairage max. | 1411 lx |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!