Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Eclairage intégré EBL-12-3

Lampe LED intégrée EBL-12-3

Art. N° 0976502020

EAN 4053479540276

Prix affichés aux clients après connexion
Eclairage intégré EBL-12-3

Art. N° 0976502020
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
Eclairage LED 12 V

Durée de vie moyenne de 30 000 heures


15 LED extra-longue durée de vie de 120 mW



Montage simple et rapide


grâce aux pièces de fixation en plastique intégrées dans le boîtier

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'éclairage

LED

Tension nominale

12 V/DC

Matière

Plastique

Couleur

Couleur alu

Type de montage

Pour encastrement

Puissance

1,8 W

Nombre de LED

15 PCS

Couleur de lumière

Blanc chaud

Température de couleur

3000 K

Flux lumineux

160 lm

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

80

Hauteur

13 mm

Diamètre extérieur

75 mm

Diamètre d'installation

68 mm

Profondeur d'installation

12 mm

Type de connexion

Système enfichable LED A

Longueur de câble

2000 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Durée de vie de la source lumineuse

30000 h

Intensité lumineuse min.

60 lx

Eclairage max.

520 lx

Classe d'efficacité énergétique

A - A++

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Transformateur de sécurité LED

TRAFO-LED-12V-30W-BLACK-L159XW58XH18

Pour éclairage LED 12 V
x 1 pcs
Transformateur de sécurité LED

TRAFO-LED-12V-40W-BLACK-L159XW58XH18

Pour éclairage LED 12 V
x 1 pcs
Transformateur de sécurité LED

TRAFO-LED-12V-60W-BLACK-L185XW64XH22

Pour éclairage LED 12 V
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Interrupteur de variateur radio

SWTCH-EL-W-DIMCONTR-12V-WO.WRELREMCTRL

Télécommande radio pour gradation et commutation des lumières LED 12 V