Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Eclairage de plaque d'immatriculation à LED 12/24 V

Eclaireur de plaque d'immatriculation 12/24 V
ECLAIREUR DE PLAQUE A LED 12-24V

Art. N° 081242 612
EAN 4053479482712

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Universel
  • Design compact
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Forme

Rectangulaire

Type d'éclairage

LED

Couleur de lumière

Blanc

Design

Montage

Raccordement de câble

Avec câble

Longueur de câble

0.5 m

Tension nominale min./max.

12 / 24 V/DC

Puissance

1 W

Longueur

83 mm

Hauteur

50 mm

Profondeur

30 mm

Marque d'homologation

ECE