Eclairage de plaque d'immatriculation 12 V/24 V
Eclaireur de plaque d'immatriculation LED 12/24 V
ECLAIREUR DE PLAQUE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Sans raccord d'ampoule
Fiches de données de sécurité(X)
Pour plaques d'immatriculation 520 x 120 mm et 340 x 240 mm
![]() | |
Type d'éclairage | Ampoule |
Couleur de lumière | Blanc |
Design | Montage |
Raccordement de câble | Passe-fil |
Tension nominale min./max. | 12 / 24 V/DC |
Puissance | 10 W |
Longueur | 100 mm |
Hauteur | 54 mm |
Profondeur | 54 mm |
Marque d'homologation | ECE |