Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Eclairage arrière/de plaque d'immatriculation à LED 24 V Universel

Éclairage hayon/pl immat. LED
ÉCLAIR.DE HAYON/PLAQUE D'IMMATR.-LED 24V

Art. N° 081242 650
EAN 4047376201132

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Eclairage combiné arrière/plaque d'immatriculation



Unité LED entièrement revêtue de PUR


Protège la zone de contact contre les infiltrations d'humidité en cas d'endommagement de la lentille.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour plaques d'immatriculation 520 x 120 mm et 340 x 240 mm

Type d'éclairage

LED

Couleur de lumière

Rouge / blanc

Design

Montage

Raccordement de câble

Avec câble

Longueur de câble

0.5 m

Tension nominale

24 V/DC

Puissance

1.1 W

Longueur

99 mm

Hauteur

57 mm

Profondeur

54 mm

Marque d'homologation

ADR, ECE