Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Éclairage LED intégré

Lampe encastrée LED, salle de bain
ECLAIRAGE-LED-BAD-IP44-ALU-LD2-WW

Art. N° 0976500180
EAN 4049557977980

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Convient particulièrement aux salles de bain

Cette solution à LED intégrée à basse tension convient à tous les espaces en intérieur où une protection plus élevée contre l'humidité est requise.


Avec un angle de faisceau étroit de 29°, ce luminaire encastré est le choix idéal pour un éclairage marqué dans la pièce.


Il est disponible en blanc chaud (3 300 K) et blanc froid (5 000 K) et est particulièrement adapté pour être encastré dans les salles de bain et les cuisines grâce à sa faible profondeur d'installation de seulement 10 mm, mais aussi dans le séjour et sur le mobilier de chambre à coucher, ainsi que les étagères et les armoires.

Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour toutes les pièces exigeant un niveau élevé de protection contre l'humidité. Convient également aux salles de bains.

Type d'éclairage

SMD

Tension nominale

24 V/DC

Matière du boîtier

Plastique

Couleur de boîtier

Couleur alu

Puissance

1.65 W

Nombre de LED

24 PCS

Couleur de lumière

Blanc chaud

Température de couleur

3300 K

Température de couleur min.

3000 K

Température de couleur max.

3600 K

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

77

Diamètre extérieur

65.5 mm

Diamètre d'installation

61 mm

Profondeur d'installation

10.5 mm

Type de connexion

Système enfichable LD2

Indice de protection IP

IP 44

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Durée de vie de la source lumineuse

25000 h

Flux lumineux

64 lm

Classe d'efficacité énergétique

G

Matière

Plastique

Couleur

Couleur alu

Forme

Rond

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Transformateur LED 24-V LED-T-24-1 Pour éclairage LED 24 V

TRAFO-LED-T-24-1-24V-6W-L100XB45XH11

x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Contrôleur de variation dintensité à distance Pour éclairage LED 24 V

SWTCH-EL-W-DIMCONTR-24V-75W-EXT-W-CONTR

x 1 pcs