Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Eclairage LED encastré EBL-24-23

Eclairage LED encastré EBL-24-23
LUMINAIRE-LED-(EBL-24-23)-ACIER-BC

Art. N° 0976522020

EAN 4099618588891

Prix affichés aux clients après connexion
Eclairage LED encastré EBL-24-23

Art. N° 0976522020
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
Pour cuisines, salles de bains, salons et chambres
  • Eclairage encastré de forme carrée pour un diamètre d'installation de 68 mm avec une faible profondeur d'installation de seulement 12 mm

  • Disponible dans les couleurs claires blanc chaud (3000 K) et blanc neutre (4000 K)

  • Aucun point lumineux visible

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'éclairage

LED

Tension nominale

24 V/DC

Matière

Aluminium

Couleur

Couleur acier inoxydable

Type de montage

Pour encastrement

Puissance

4 W

Nombre de LED

24 PCS

Couleur de lumière

Blanc chaud

Température de couleur

3000 K

Flux lumineux

312 lm

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

93

Longueur

75 mm

Largeur

75 mm

Hauteur

14 mm

Diamètre d'installation

68 mm

Profondeur d'installation

12 mm

Type de connexion

Système enfichable LD2, Système enfichable WPS-24

Longueur de câble

2500 mm

Indice de protection IP

IP 44

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Durée de vie de la source lumineuse

60000 h

Avec commutateur

Non

Classe d'efficacité énergétique

G

Forme

Carré

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-18W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-36W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-48W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-60/72W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-90W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-120W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Ligne de raccordement pour transformateur LED EASYLUX

CONCT-TRANSFO-EASYLUX-FICHE-EURO-2M

Pour raccorder le transformateur LED EASYLUX au secteur
x 1 pcs
Distributeur LED EASYLUX 24 V

MODU-DISTRIB-EASYLUX-24V

Pour le raccordement au transformateur LED EASYLUX, pour lampes LED 24 V
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Câbles de raccordement EASYLUX

CONCT-EASYLUX-100MM-NOI

Pour connecter les modules de commande LED EASYLUX au transformateur LED EASYLUX
x 1 pcs
Câbles de raccordement EASYLUX

CONCT-EASYLUX-500MM-NOI

Pour connecter les modules de commande LED EASYLUX au transformateur LED EASYLUX
x 1 pcs
Câbles de raccordement EASYLUX

CONCT-EASYLUX-1000MM-NOI

Pour connecter les modules de commande LED EASYLUX au transformateur LED EASYLUX
x 1 pcs
Module de commande EASYLUX 24 V-1

MODU-COMMANDE-EASYLUX-24V-1

Pour commander des lampes LED de 24 V avec des interrupteurs avec ou sans fil
x 1 pcs
Module de commande EASYLUX 24 V-2

MODU-COMMANDE-EASYLUX-24V-2

Pour commander des lampes LED 24 V sur un canal à l'aide d'une télécommande
x 1 pcs
Module de commande EASYLUX 24 V-4

MODU-COMMANDE-EASYLUX-24V-4

Pour commander des lampes LED 24 V sur jusqu'à 4 canaux à l'aide d'une télécommande
x 1 pcs
Câble dextension pour LED EASYLUX WPS-24

CONCT-PROLNG-EASYLUX-WPS-24-2000MM-NOI

Convient aux lampes LED 24 V avec le système à enfoncer WPS-24