Echelle télescopique professionnelle en aluminium avec traverse
Echelle télescopique professionnelle en aluminium av traverse
Art. N° 0962931446
EAN 4056807349091
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La hauteur de travail souhaitée peut être réglée en modifiant la distance entre les barreaux
Peut être utilisée comme un escabeau, même dans des escaliers
Gain de place dans les véhicules et les réserves
Peut être pliée/rassemblée
Facile à utiliser, durable et sécurisée
- Joints de section de sécurité solides à engagement automatique
- Réglage en hauteur avec une poignée à déclic robuste
Résistance à la torsion élevée
Quatre brides et axes situés à la jonction des montants et des barreaux
Très bonne résistance à la flexion
Montants et barreaux en aluminium extrudé
Appui sûr
Pieds bi-matière antidérapants
Sécurité des marches
Barreaux rainurés
Plus de stabilité et de protection contre les basculements
Traverse
La traverse (y compris le matériel de fixation) est fournie avec l'échelle et peut être montée en quelques étapes simples.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |
Nombre d'échelons | 4 x 6 |
Dimensions de traverse | 64 x 25 mm |
Longueur de traverse | 1 m |
Dimensions du rail | 69 mm x 29 mm |
Distance barreaux | 280 mm |
Dimension des barreaux | 25 x 25 mm |
Surface de stand selon TRBS 2121-2 | Non |
Capacité de charge | 150 kg |
Longueur min./max. comme échelle standard | 3,64-6,44 m |
Largeur échelle standard | 0,4 m |
Hauteur debout max. escabeau | 5,02 m |
Echelle d'appui simple : hauteur de travail max. | 6,52 m |
Hauteur de portée max. échelle standard | 7,02 m |
Hauteur d'arrimage max. échelle simple (inclinaison de 70°) | 6 m |
Longueur min./max. comme escabeau | 1,78-3,14 m |
Largeur (bas/haut) escabeau | 0,4/0,4 m |
Hauteur debout max. escabeau | 2,41 m |
Hauteur de travail échelle double max. | 3,91 m |
Hauteur de portée max. escabeau | 4,41 m |
Longueur min./max. de pas escabeau | 1,23-2,07 m |
Dimension de transport | 1,86 x 0,45 x 0,21 m |
Poids | 20,5 kg |
Normes | EN 131 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!