Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Echelle simple avec marches en aluminium

Echelle simple à marches, conception à bride

Art. N° 0962930812

EAN 4062856728480

Prix affichés aux clients après connexion
Echelle simple avec marches en aluminium

Art. N° 0962930812
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
Conception à bride
  • Les marches de 80 mm de profondeur avec surface rainurée garantissent un niveau élevé de sécurité et un appui confortable et sûr

  • Les quatre brides et la compression du joint de marche/montant garantissent une extrême robustesse et une résistance élevée à la torsion

  • Très grande stabilité sans déformation, car les marches et le montant sont fabriqués en aluminium extrudé

  • Appui sûr de l'échelle grâce aux pieds/patins antidérapants bicomposant de l'échelle

  • Traverse (longueur de l'échelle ≥ 3 m) pour davantage de stabilité et de protection antibasculement
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Finition

Brut

Nombre de marches

1 x 12

Longueur

3,63 m

Largeur

0,42 m

Longueur de traverse

0,80 m

Dimensions de traverse

64 x 25 mm

Dimensions du rail

73 mm x 25 mm

Distance entre marche

283 mm

Profondeur de marche

80 mm

Surface de stand selon TRBS 2121-2

Oui

Hauteur d'amarrage (d'inclinaison de 70°)

3,42 m

Capacité de charge

150 kg

Hauteur du support

2,38 m

Hauteur de travail

3,88 m

Portée

4,38 m

Normes

EN 131

Poids

9,4 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout de sécurité pour échelles avec traverse

EMBOUTS SECURITE ECH MONTANT ENTRETOISE

Universellement adapté aux échelles avec entretoise
x 1 paire(s)
Extension max. pour échelles à montants entretoisés

RALLONGE PIED ECHELLE MONTANT ENTRETOISE

Universellement adapté aux échelles avec entretoise
x 1 pcs
Roulettes de transport pour toutes les échelles à barreaux en aluminium (sauf les échelles télescopiques professionnelles) et les escabeaux en aluminium avec marches

ROULETTE DE TRANSPORT

Conception à bride
x 1 paire(s)
Plaque de protection antidérapante et antirayure pour échelle

PLAQUE PROTECTION MUR ECHELLE SIMPLE

Universellement adapté aux échelles inclinées
x 1 paire(s)
Support de gouttière

SUPPORT DE GOUTTIERE 145MM X 47MM

Universel pour les échelles qui peuvent être utilisées comme une échelle simple
x 1 paire(s)
Main courante pliable

MAIN COURANTE PLIANTE

Universelle pour toutes les échelles Würth à corde ou les échelles à coulisse avec un espacement de barreau de 283 mm à partir d'une taille de 7 barreaux/marches. Pour monter et descendre ou travailler sur des échelles en toute sécurité et tout confort
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
Pièces détachées pour ce produit:
Patin de rechange pour échelles avec échelons en aluminium

VERVANGVOET LADDER 0962 931 312

x 2 pcs
Echelon de remplacement, type A pour échelles en aluminium dappui, à coulisse et à corde

ET-TRAV-TYPE-A-800MM