Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Echelle multi-usage en aluminium

Echelle multi-usage

Art. N° 0962931624

EAN 4056807391298

Prix affichés aux clients après connexion
Echelle multi-usage en aluminium

Art. N° 0962931624
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
Echelle télescopique flexible pour une utilisation en tant qu'échelle standard ou escabeau

Gain de place dans les véhicules et les réserves


Compacte une fois pliée



Joints de fil d'acier solides à engagement automatique



Résistance à la torsion élevée


Quatre brides et axes situés à la jonction des montants et des barreaux



Très bonne résistance à la flexion


Barreaux en aluminium extrudé



Appui sûr


Pieds bimatière antidérapants



Sécurité des marches


Barreaux rainurés

Indication

Les traverses (y compris le matériel de fixation) sont fournies avec l'échelle et peuvent être montées en quelques étapes simples.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Finition

Brut

Nombre d'échelons

4 x 4

Largeur

0,35 m

Longueur de traverse

0,85 m

Dimensions de traverse

64 x 25 mm

Dimensions du rail

64 mm x 25 mm

Distance barreaux

283 mm

Dimension des barreaux

28 x 28 mm

Surface de stand selon TRBS 2121-2

Non

Capacité de charge

150 kg

Longueur comme échelle standard

4,63 m

Hauteur debout comme échelle standard

3,21 m

Hauteur de travail comme échelle standard

4,71 m

Portée comme échelle standard

5,21 m

Hauteur d'amarrage avec échelle simple (inclinaison de 70°)

4,36 m

Echelle standard avec distance par rapport au mur : Hauteur debout

2,4 m

Echelle standard avec distance par rapport au mur : Hauteur de travail

3,9 m

Echelle standard avec distance par rapport au mur : Portée

4,4 m

Echelle standard avec distance par rapport au mur : Hauteur d'amarrage (d'inclinaison de 75°)

3,39 m

Longueur comme escabeau

2,36 m

Hauteur debout comme escabeau

1,54 m

Hauteur de travail avec un escabeau

3,04 m

Portée comme escabeau

3,54 m

Longueur de pas escabeau

1,5 m

Hauteur verticale escabeau

2,25 m

Dimension de transport

1,23 x 0,35 x 0,27 m

Poids

14,6 kg

Normes

EN 131

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Entretoise murale pour toutes les échelles dappui pour travailler sur des toits en surplomb

ENTRETOISE MURALE POUR ECHELLE

x 1 pcs
Embout de sécurité pour échelles avec traverse

EMBOUTS SECURITE ECH MONTANT ENTRETOISE

Universellement adapté aux échelles avec entretoise
x 1 paire(s)
Extension max. pour échelles à montants entretoisés

RALLONGE PIED ECHELLE MONTANT ENTRETOISE

Universellement adapté aux échelles avec entretoise
x 1 pcs
Roulettes de transport pour toutes les échelles à barreaux en aluminium (sauf les échelles télescopiques professionnelles) et les escabeaux en aluminium avec marches

ROULETTE DE TRANSPORT

Conception à bride
x 1 paire(s)
Crochet pour seau

WE CROCHET A SEAUX

Universel pour toutes les échelles à barreaux
x 1 pcs
Bac en aluminium à accrocher

WE TABLETTE REPOSE OUTILS

Universelle pour les échelles à barreaux
x 1 pcs
Marche en aluminium à accrocher

WE MARCHE UNIVERSELLE DECHELLE

Universelle pour les échelles à barreaux
x 1 pcs
Vignette dinspection

INSPSTCK-F.LDR

For documenting the regular inspection of ladders as required by law
x 10 pcs
Etagère à outils

TLSHLF-(F.STANDLDR-ALU)

Universelle pour escabeaux à barreaux en aluminium accessibles des deux côtés
x 1 pcs
Plaque de protection antidérapante et antirayure pour échelle

PLAQUE PROTECTION MUR ECHELLE SIMPLE

Universellement adapté aux échelles inclinées
x 1 paire(s)
Support de gouttière

SUPPORT DE GOUTTIERE 145MM X 47MM

Universel pour les échelles qui peuvent être utilisées comme une échelle simple
x 1 paire(s)
Main courante pliable

MAIN COURANTE PLIANTE

Universelle pour toutes les échelles Würth à corde ou les échelles à coulisse avec un espacement de barreau de 283 mm à partir d'une taille de 7 barreaux/marches. Pour monter et descendre ou travailler sur des échelles en toute sécurité et tout confort
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
Pièces détachées pour ce produit:
Pictogramme détiquette adhésive pour échelle

LBL-(F.MULTIPURPLDR-0962931624)-PVC

x 1 pcs
Echelon de remplacement, type B Pour échelle multi-usage en aluminium

SP-TRAV-TYPE-C-850MM

x 1 pcs
Patin de rechange pour échelles avec échelons en aluminium

VERVANGVOET LADDER 0962 931 312

x 2 pcs