Echafaudage roulant pliant Pro
Echafaudage professionnel pliant et mobile
Art. N° 0962931706
EAN 4053479479712
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Installation facile sans outil
- Charnière d'abattant permettant d'économiser de l'espace pour le transport et le stockage
- Hauteurs flexibles, car la plateforme peut être montée à différentes hauteurs
- Stabilité accrue
- Verrou d'inclinaison rétractable avec mécanisme télescopique pour une meilleure stabilité en position debout
- 4 roues pivotantes avec frein de blocage
- En utilisant les accessoires, des hauteurs de support jusqu'à 1,55 m sont possibles
Hauteur de support maximale :
- Cadre de base sans accessoires : 0,7 m (2e barreau)
- Cadre de base avec protection anti-basculement Pro : 1,0 m (3e barreau)
- Cadre de base avec kit de support télescopique : 1,0 m (3e barreau)
- Cadre de base avec kit de support télescopique et kit de rails : 1,55 m (5e barreau)
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Longueur échafaudage | 2,06 m |
Largeur d'échafaudage | 1,15 m |
Hauteur max. de l'échafaudage | 1,7 m |
Longueur de plateforme | 1,50 m |
Largeur de plateforme | 0,5 m |
Hauteur max. de plateforme | 1 m |
Capacité de charge | 150 kg |
Nombre de personnes max. | 1 |
Hauteur debout max. | 1 m |
Hauteur de travail max. | 3 m |
Poids | 28,5 kg |
Dimension de transport | 1,7 x 0,83 x 0,4 m |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!