Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Echafaudage de base pliant et mobile

Echafaudage de base pliant et mobile
ECHAFAUDAGE ROULANT PLIANT

Art. N° 0962931705

EAN 4053479479705

Prix affichés aux clients après connexion
Echafaudage de base pliant et mobile

Art. N° 0962931705
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
Compact, léger et robuste ; hauteur de support : 0,7 m

Installation facile sans outil


Peu encombrant pendant le transport et le stockage


Charnière repliable



Hauteur de support réglable


La plateforme peut être installée à plusieurs hauteurs



4 roues pivotantes avec frein



Hauteurs de support jusqu'à 1,55 m atteignables avec des accessoires

Indication

Hauteur de support maximale :


  • Cadre de base sans accessoires : 0,7 m (2e barreau)

  • Cadre de base avec protection anti-basculement Pro : 1,0 m (3e barreau)

  • Cadre de base avec kit de support télescopique : 1,0 m (3e barreau)

  • Cadre de base avec kit de support télescopique et kit de rails : 1,55 m (5e barreau)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Longueur échafaudage

1,7 m

Largeur d'échafaudage

0,84 m

Hauteur max. de l'échafaudage

1,7 m

Longueur de plateforme

1,50 m

Largeur de plateforme

0,5 m

Hauteur max. de plateforme

0,7 m

Capacité de charge

150 kg

Nombre de personnes max.

1

Hauteur debout max.

0,7 m

Hauteur de travail max.

2,7 m

Poids

20,5 kg

Dimension de transport

1,7 x 0,83 x 0,28 m

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Protection contre le basculement Pro

SET PIEDS STABILISANTS 0962931705

Pour une modernisation de l'échafaudage de base mobile et pliable pour des hauteurs de support jusqu'à 1,0 m
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
Pièces détachées pour ce produit:
Pictogramme détiquette adhésive pour échelle

LBL-(F.SCFLD-0962931705)-PVC

x 1 pcs
Renfort transversal avec rouleaux

SP-CROSSBRACE-W.CSTR-(F.SCFLD-FLP/MOB)

Pour échafaudages à rouleaux pliants
x 1 pcs
Renfort transversal sans galets Pour échafaudages mobiles pliants

SP-CROSSBRACE-WO.CSTR-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 pcs
Roue avec frein pour échafaudage roulant pliant

SP-CASTOR-(F.SCFLD-0962931705/710/720)

x 1 pcs
Plateforme pour échafaudage roulant pliant

SP-PLATFORM-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 pcs
Panneau arrière av charn. pr échaf. roulant pliant

SP-REARWALL-W.HNGE-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 pcs
Barres murales pour échafaudage roulant pliant

SP-WALLBARS-L-W.ROLL-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 pcs
Barres murales pour échafaudage roulant pliant

SP-WALLBARS-R-W.ROLL-(F.SCFLD-FLP/MOB)