Ecarteur de piston de frein
Ecarteur de piston de frein
ECARTEUR DE PISTON DE FREIN
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Outil pour écarter en douceur les pistons de frein des freins hydrauliques
- Version longue pour une transmission de puissance efficace
- Coudé ergonomiquement
- Forme de tête conique
- Poignée antidérapante pour travailler en toute sécurité même avec des mains grasses
- Fabriqué en acier traité thermiquement pour garantir le niveau de stabilité et de durabilité requis pour une utilisation quotidienne
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 250 mm |
Matière | Acier trempé |
Finition | Nickelé |
Matière de la poignée | Plastique |
Largeur | 31 mm |
Épaisseur | 1 mm |
Poids du produit (par pièce) | 201,000 g |