Ebavureur intérieur et extérieur
Ebavureur intérieur et extérieur pour acier inoxydable
ÉBARBEUR INTERNE ET EXTERNE
Art. N° 071491 21
EAN 4038898105268
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Ebavurage rapide et sans broutage
Arêtes de coupe trempées, rectifiées
Fiches de données de sécurité(X)
Conduites en cuivre, acier, plastique, acier inoxydable
Longueur (L1) | 85 mm |
Capacité de coupe min./max. dans tuyau en acier | 10-54 mm |
Diamètre extérieur (D) | 65 mm |
Capacité de coupe min. en pouces dans tuyau en acier | 1/8 in |
Capacité de coupe max. en pouces dans tuyau en acier | 13/4 in |
Capacité de coupe max. tube acier | 54 mm |