Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Easy Puller uitdeukgereedschap

Uitdeukgereedschap Easy Puller
DEUKVERW-(EASY-PULLER)-(LIION-BTRY)

Art.-nr. 0691500001

EAN 4065746393997

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Easy Puller uitdeukgereedschap

Art.-nr. 0691500001
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
Spotter met accuvoeding, voor het verwijderen van kleine en middelgrote deuken op stalen carrosseriedelen

Praktisch


  • Lichtgewicht en ergonomisch voor comfortabel gebruik

  • Volledige bewegingsvrijheid zonder storende kabels


Flexibel


  • Vijf vermogensniveaus kunnen naar behoefte worden aangepast

  • Extra uitrusting beschikbaar voor het lassen van ringen


Leveringsomvang


  • Easy Puller

  • Li-ion-accu

  • Laadapparaat
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Zie bedieningsinstructies

Nominale spanning

7,4 V DC

Accu/Batterijtype

Li-FePO4

Max. oplaadtijd

4 h

Accu-/batterij capaciteit

8 Ah

Frequentie

50 Hz

Secundaire stroom kortsluiting

2800 A

Beschermklasse IP

IP 20

Lengte

480 mm

Breedte

85 mm

Hoogte

220 mm

Productgewicht (per stuk)

4900,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Charger for dent repair system Easy Puller

CHRG-DNTREPSYS-115X75X65MM
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ring tip, twisted for Easy Puller

RGTIP-TWST-F.EASYPULLER

x 50 st
Holder for ring tips for Easy Puller

HOLD-F.RGTIP-EASYPULLER-2PCS

x 1 st
Ring tip, straight for Easy Puller

RGTIP-SR-F.EASYPULLER

x 50 st
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Li-Ion battery for Easy Puller

BTRY-LIION-F.EASYPULLER

x 1 st
Laspunten voor Easy Puller

WELDTIP-F.EASYPULLER-37X8X8MM-10TIPS

x 10 st
Charger for dent repair system Easy Puller

CHRG-DNTREPSYS-115X75X65MM