Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EWS 19-125-EQAC POWER haakse slijpmachine

Haakse slijpmachine 19-125-EQAC POWER
HAAKSE-SLIJPMACHINE-EWS19-125-EQAC-POWER

Art.-nr. 57070642

EAN 4065746510677

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EWS 19-125-EQAC POWER haakse slijpmachine

Art.-nr. 57070642
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
Krachtige haakse slijpmachine van 1.900 W met goede hanteerbaarheid, snelle materiaalverwijdering en maximale productiviteit
  • De gebruiker kan door middel van de snelheidsregeling het toerental aanpassen aan de toepassing

  • De herstartbeveiliging voorkomt onopzettelijk opstarten na een stroomonderbreking

  • De terugslagbeveiliging voorkomt terugslag als de schijf blokkeert, dankzij mechanische ontkoppeling

  • Zelfs onder belasting blijft het toerental constant

  • Overbelastingsbeveiliging en soft-start-functie

  • Actieve trillingsdemping op de spil
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

1900 W

Maximaal onbelast toerental

11000 1/min

Minimaal onbelast toerental

2800 1/min

Max. diameter doorslijpschijf.

125 mm

Schroefdraadsoort x diameter

EG M14

Machinegewicht

2,5 kg

Kabellengte

4 m

Min./max. onbelast toerental

2800-11000 1/min

Inclusief EWS 19-125-EQAC POWER haakse slijpmachine:
Angle grinder EWS 19-125-EAC POWER
1 x
Angle grinder EWS 19-125-EAC POWER

ANGLGRIND-EL-(EWS 19-125-EAC POWER)-230V

Omschrijving: Powerful 1,900 watt angle grinder with good handling, fast material removal and maximum productivity
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Beschermkapscheidingsklem voor haakse slijpmachine

SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-125MM

Omschrijving: For working with bonded cutting discs
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Haakse slijpmachine, afdekkap aan beide zijden WSH 230

BESCHERMKAP SNELVERSTELLING

Omschrijving: Voor het werken met glasvezelversterkte harsgebonden slijpschijven
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Antitrillingshandgreep

ANTI VIBRATIE ZIJHANDGREEP

Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Doorslijpschijf Speed Voor roestvast staal

DOORSL-SP-GROEN-A2-GEZET-0,8-D115MM

Zeer goede slijpprestaties met een lange levensduur
x 25 st
Doorslijpschijf Speed Voor roestvast staal

DOORSL-SP-GROEN-A2-GEZET-0,8-D125MM

Zeer goede slijpprestaties met een lange levensduur
x 25 st
Doorslijpschijf voor RVS

DOORSL-GROEN-A2-RECHT-1,0-D115MM

Uitstekende standaard doorslijpschijf met hoge efficiëntie en een lange levensduur
x 100 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Ideaal flexibel opbergsysteem voor kleine onderdelen, apparaten, gereedschappen en verbruiksmaterialen
x 1 st
Stoffilter

DSTPROTFILT-AG

Prevent coarse particles from entering the motor housing of the angle grinder
x 1 st
Stofafzuigkap WSA 125 voor haakse slijpmachines

BESCHERMKAP M. STOFAFZUIGING WSA 125

Voor nagenoeg stofvrij werken.
x 1 st
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap

KOFFERINLEGGER HAAKSE SLIJPER 115-125MM

De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER of M-CUBE elektrisch gereedschap.