Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EVAPO® aircoreiniger voor auto's Schoon

EVAPO aircoreiniger voor auto's
A/C-REINIGER-AUTO-DESINF-100ML

Art.-nr. 08931392
EAN 4062856452347

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hygiënisch reinigingsmiddel voor de airco in auto's door middel van een ultrasoon vernevelingsapparaat (EVAPOmat®).

Verwijdert en voorkomt effectief het ontstaan van storende geuren en allergische reacties die door bacteriën en schimmels worden veroorzaakt.

Opmerking

Langdurig geurvrije airco alleen mogelijk bij preventief en regelmatig gebruikt (min. 1 - 2 keer per jaar). EVAPO Clean mag alleen worden verwerkt in combinatie met EVAPO®mat.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Snel en eenvoudig te gebruiken voor personenauto's, vrachtwagens en landbouwmachines.

Handleiding

Zie handleiding EVAPO®mat.

Chemische basis

Water en kationisch polymeer

Inhoud

100 ml

Gewicht inhoud

100 g

Geur

Neutraal

Kleur

Kleurloos

Dichtheid

1 g/cm³

PH-waarde

4,0-5,0

Minimaal vlampunt

100 °C

Min. vlampunt (globaal)

100 °C (212 °F)

Biologisch afbreekbaar

Nee

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie