Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EURASOL® PE nagelafdichtband

TENGELBAND PE-3X60MM-30M

Art.-nr. 0875851160

EAN 4052703948307

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EURASOL® PE nagelafdichtband

Art.-nr. 0875851160

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geteste, éénzijdige kleefafdichtband voor regendichte afdichting van penetratiepunten van nagels en schroeven op beschot- en onderdakfolie. EURASOL is ideaal voor gebruik met WÜTOP Trio en WÜTOP Trio Plus/SK.
  • Hoge kleefkracht, goede hechting op onderlegmembranen en hout

  • Uitstekende materiaalverdraagzaamheid
Opmerking

EURASOL nagelafdichtband is ideaal voor gebruik met WÜTOP® Trio en WÜTOP Trio Plus/SK. Het verdient daarom aanbeveling deze onderdakfolies te gebruiken.

Voldoet aan de eisen van de ZVDH-richtlijn (centrale Duitse dakdekkersbond)


Nagelafdichting is vereist voor tijdelijke dakbedekking en als de standaard dakhelling kleiner is dan voorgeschreven. EURASOL nagelafdichtband biedt bescherming tegen binnendringen van water, en voldoet daarom aan de vereisten van de ZVDH.



Maximale betrouwbaarheid met testcertificaat


Door het Fraunhofer Instituut voor Bouwfysica in Stuttgart getest op slagregenbestendigheid tot 600 Pascal (in overeenstemming met windkracht 11–12).



Door het Fraunhofer Instituut voor Bouwfysica in Stuttgart getest op slagregenbestendigheid.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

EURASOL nagelafdichtband is ideaal voor gebruik met WÜTOP Trio en WÜTOP Trio Plus/SK. Het verdient daarom aanbeveling deze onderdakfolies te gebruiken.



Buiten:


Als de tengels worden bevestigd op de daksparren, wordt de beschot- of onderdakfolie gepenetreerd door nagels of schroeven. Via deze punten kan water binnendringen, met als gevolg dat bij regen de constructie beschadigd raakt. EURASOL PE nagelafdichtband zorgt op deze punten voor een uitstekende afdichting die bescherming biedt tegen beschadigingen en in overeenstemming is met de vereisten van de ZVDH-richtlijn.



Binnen:


Voor het afdichten van nagel- en nietgebieden op dampdoorlatende en dampremmende folie.

Handleiding

EURASOL PE nagelafdichtband aanbrengen op de onderzijde van de tengels of op de buitenzijde van de onderdakfolie parallel aan de dakspar. De tengels worden vervolgens bevestigd op de dakspar, waardoor de nagelafdichtband tijdens dit proces wordt samengedrukt. Let erop dat de ondergrond waarop het middel wordt aangebracht, vrij is van vet, stof en bramen.

Materiaal

PE - Polyethyleen

Lijmbasis

Synthetisch natuurrubber

Kleur

Rood

Totale dikte

3 mm

Lengte

30 m

Breedte

60 mm

UV-bestendig

3 maanden, verwering buiten

Minimale verwerkingstemperatuur

0 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

40 °C

Min. temperatuurbestendigheid

-30 °C

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Houdbaarheid vanaf productie

18 maanden

Oplosmiddelvrij

0 - Niet van toepassing

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 20 °C en 50% vochtigheid

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dak- en wandfolie WÜTOP® Trio

DAK-WANDFOLIE-TRIO-L50M-B1,5M-75M2

3-laagse damp-open/waterkerende dak- en wandfolie van 145 gr per m2 met een sd-waarde van 0,1 meter. Voor toepassingen aan de buitenzijde (koude kant) van de constructie zoals bijv. geventileerde en niet-geventileerde wanden en schuine daken.
x 75 m2
2C veiligheidsmes met automatische volledige mesterugtrekking en een bimetalen mes

MES-VEILIGHEID-M.MES-L170MM