Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EU SC 90° verzinkboor DIN 335C

Conische verzinkfrees EU SC
VERZINKFREES-PAARS-VHM-UNI-D10,4MM

Art.-nr. 5443119010

EAN 4058794442250

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EU SC 90° verzinkboor DIN 335C

Art.-nr. 5443119010
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
De alleskunner met extreem ongelijke steekhoek (EU) voor perfecte snedes.

Extreem ongelijke steekhoek


  • Optimale oppervlaktekwaliteit: nauwkeurige, ronde, braamvrije snedes

  • Snellere bewerking dankzij hogere verspaning

  • Aanzienlijk minder gereedschapslijtage

  • Uiterst stille werking in alle materialen

  • Aanzienlijk minder boorkracht vereist


Volhardmetaal


  • Speciaal ontworpen voor gebruik in CNC-machines voor betrouwbare en gestandaardiseerde productie

  • Lange levensduur en hoge snijsnelheid


Geschikt voor universeel gebruik


Verwerking van bijna alle materialen mogelijk dankzij speciale puntgeometrie en snijmateriaal van volhardmetaal.

Opmerking

Zie de overzichtstabellen voor verzinkboor/materiaal-combinaties

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal, Kunststof

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Diameter verzinkboor (d1)

10,4 mm

Schachtdiameter (d2)

6 mm

Puntdiameter (d3)

2,5 mm

Geschikt voor schroef

M5

Lengte (l1)

56 mm

Aantal messen (Z)

3 st

Normering

DIN 335

Vorm

C

Snijmateriaal

VHM

Verzinkhoek

90 graden

Oppervlakte

Ongecoat

Schachtvorm

Cilindrisch

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

1 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

1 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Verzinksnelheid (puntensysteem)

3 von 4 Punkten

Verzinkkwaliteit (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verzinkgedrag (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Tolerantie van de snijranddiameter

z9

Tolerantie van schachtdiameter

h9

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (>10% silicone), Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Magnesiumlegeringen, Koper, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Kunststof,met aramidevezel versterkt, Kunststof, glas/met koolstofvezel versterkt

Snijwaarden
Voor diameter 6,3 - 12,4
Materiaalomschrijving Treksterkte vc f
Diameter 6,3 Diameter 8,3 Diameter 10,4 Diameter 12,4
Algemeen constructiestaal ≤ 500 N/mm² 60 0,108 0,135 0,135 0,162
≤ 1000 N/mm² 55 0,108 0,135 0,135 0,162
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 700 N/mm² 55 0,108 0,135 0,135 0,162
≤ 850 N/mm² 55 0,108 0,135 0,135 0,162
≤ 1000 N/mm² 47 0,081 0,108 0,108 0,135
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 47 0,081 0,108 0,108 0,135
≤ 1400 N/mm² 34 0,081 0,108 0,108 0,135
Genitreerd staal ≤ 1000 N/mm² 47 0,081 0,108 0,108 0,135
≤ 1400 N/mm² 34 0,081 0,108 0,108 0,135
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 47 0,081 0,108 0,108 0,135
≤ 1400 N/mm² 34 0,054 0,081 0,081 0,108
HSS-staal ≤ 1400 N/mm² 34 0,054 0,081 0,081 0,108
Gietijzer ≤ 240 HB 43 0,135 0,162 0,189 0,216
≤ 350 HB 38 0,135 0,162 0,189 0,216
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 240 HB 38 0,135 0,162 0,189 0,216
≤ 350 HB 34 0,135 0,162 0,189 0,216
Gehard gietijzer ≤ 350 HB 30 0,081 0,108 0,108 0,135
Roestvast staal, gezwaveld ≤ 900 N/mm² 26 0,068 0,081 0,081 0,095
Roestvast staal, austenitisch ≤ 1100 N/mm² 21 0,068 0,081 0,081 0,095
Roestvast staal, martensitisch ≤ 1200 N/mm² 21 0,068 0,081 0,081 0,095
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 850 N/mm² 17 0,054 0,081 0,081 0,108
≤ 1400 N/mm² 17 0,054 0,081 0,081 0,108
Speciale legeringen ≤ 1600 N/mm² 13 0,068 0,081 0,081 0,095
Hardox Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 9 0,068 0,081 0,081 0,095
Verenstaal ≤ 350 HB 17 0,068 0,081 0,081 0,095
Aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 136 0,135 0,162 0,189 0,216
Smeedaluminiumlegeringen ≤ 650 N/mm² 85 0,135 0,162 0,189 0,216
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 68 0,108 0,135 0,135 0,162
Gietaluminiumlegeringen > 10% Si ≤ 600 N/mm² 51 0,108 0,135 0,135 0,162
Magnesiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 68 0,081 0,108 0,108 0,135
Koper, laaggelegeerd ≤ 500 N/mm² 68 0,135 0,162 0,189 0,216
Messing, kortspanend ≤ 600 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
Brons, kortspanend ≤ 600 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
≤ 850 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
Brons, langspanend ≤ 850 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
≤ 1000 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
Kunststoffen ≤ 150 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
Legenda
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding (mm/r)
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Snijwaarden
Voor diameter 16,5 - 31
Materiaalomschrijving Treksterkte vc f
Diameter 16,5 Diameter 20,5 Diameter 25 Diameter 31
Algemeen constructiestaal ≤ 500 N/mm² 60 0,162 0,189 0,243 0,270
≤ 1000 N/mm² 55 0,162 0,189 0,243 0,270
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 700 N/mm² 55 0,162 0,189 0,243 0,270
≤ 850 N/mm² 55 0,162 0,189 0,243 0,270
≤ 1000 N/mm² 47 0,135 0,162 0,216 0,243
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 47 0,135 0,162 0,216 0,243
≤ 1400 N/mm² 34 0,135 0,162 0,216 0,243
Genitreerd staal ≤ 1000 N/mm² 47 0,135 0,162 0,216 0,243
≤ 1400 N/mm² 34 0,135 0,162 0,216 0,243
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 47 0,135 0,162 0,216 0,243
≤ 1400 N/mm² 34 0,108 0,135 0,162 0,189
HSS-staal ≤ 1400 N/mm² 34 0,108 0,135 0,162 0,189
Gietijzer ≤ 240 HB 43 0,243 0,270 0,297 0,324
≤ 350 HB 38 0,243 0,270 0,297 0,324
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 240 HB 38 0,243 0,270 0,297 0,324
≤ 350 HB 34 0,243 0,270 0,297 0,324
Gehard gietijzer ≤ 350 HB 30 0,135 0,162 0,216 0,243
Roestvast staal, gezwaveld ≤ 900 N/mm² 26 0,095 0,108 0,135 0,162
Roestvast staal, austenitisch ≤ 1100 N/mm² 21 0,095 0,108 0,135 0,162
Roestvast staal, martensitisch ≤ 1200 N/mm² 21 0,095 0,108 0,135 0,162
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 850 N/mm² 17 0,108 0,135 0,162 0,189
≤ 1400 N/mm² 17 0,108 0,135 0,162 0,189
Speciale legeringen ≤ 1600 N/mm² 13 0,095 0,108 0,135 0,162
Hardox Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 9 0,095 0,108 0,135 0,162
Verenstaal ≤ 350 HB 17 0,095 0,108 0,135 0,162
Aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 136 0,243 0,270 0,297 0,324
Smeedaluminiumlegeringen ≤ 650 N/mm² 85 0,243 0,270 0,297 0,324
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 68 0,162 0,189 0,243 0,270
Gietaluminiumlegeringen > 10% Si ≤ 600 N/mm² 51 0,162 0,189 0,243 0,270
Magnesiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 68 0,135 0,162 0,216 0,243
Koper, laaggelegeerd ≤ 500 N/mm² 68 0,243 0,270 0,297 0,324
Messing, kortspanend ≤ 600 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
Brons, kortspanend ≤ 600 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
≤ 850 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
Brons, langspanend ≤ 850 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
≤ 1000 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
Kunststoffen ≤ 150 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen