Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EU+ HSCo 90° verzinkboor DIN 335 C

VERZINKFREES-EU+-HSCO-D12,4MM

Art.-nr. 0694219012

EAN 4065233032989

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EU+ HSCo 90° verzinkboor DIN 335 C

Art.-nr. 0694219012
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
De allrounder met extreem variabel geslepen vrijloophoeken (EU) en extra ontlasting van de tap exclusief verkrijgbaar bij Würth voor perfecte verzinkingen.

Extreem oneven vertanding


  • Optimale oppervlaktekwaliteit: exacte, ronde, braamvrije verzinkingen

  • Maximale soepele loop bij alle materialen

  • Hogere snijwaarden mogelijk


Exclusief, aanvullend achterslijpen


  • Tot 3x sneller dan conventionele verzinkboren

  • Tot 2x meer verzinken dan conventionele verzinkboren

  • Aanzienlijk minder inspanning nodig bij gebruik met handboormachines

  • Diepere verzinkingen mogelijk


Voor universeel gebruik


Optimale prestaties bij het bewerken van bijna alle materialen en toepassingen dankzij speciale puntgeometrie en HSCo-snijmateriaal



3-vlaks schacht


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal, Kunststof

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Diameter verzinkboor (d1)

12,4 mm

Schachtdiameter (d2)

8 mm

Puntdiameter (d3)

2,8 mm

Lengte (l1)

56 mm

Aantal messen (Z)

3 st

Normering

DIN 335

Vorm

C

Snijmateriaal

HSCo

Verzinkhoek

90 graden

Oppervlakte

Ongecoat

Schachtvorm

3-vlaks schacht

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Verzinksnelheid (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Verzinkkwaliteit (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verzinkgedrag (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Aluminium gietlegeringen (>10% silicone), Magnesiumlegeringen, Koper, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Kunststof,met aramidevezel versterkt, Kunststof, glas/met koolstofvezel versterkt

Toewijzing van verzinkboren aan schroefstandaarden
Diameter verzinkboring Voor verzonken schroeven Voor verzonken schroeven
DIN EN ISO 10642
(voorheen DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(voorheen DIN 963, 964, 965, 966)
4,3 mm M2 M2
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25 mm M10, M12 M12
31 mm M16 -
37 mm M20 M16
Legenda
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding (mm/r)
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Voor diameter 16,5 - 37
Materiaalomschrijving Treksterkte vc f
Diameter 16,5 Diameter 20,5 Diameter 25 Diameter 31 Diameter 37
Algemeen constructiestaal ≤ 500 N/mm² 41 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 1000 N/mm² 39 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 700 N/mm² 38 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 850 N/mm² 38 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 1000 N/mm² 31 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 31 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 1400 N/mm² 12 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Genitreerd staal ≤ 1000 N/mm² 31 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
≤ 1400 N/mm² 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 31 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
≤ 1400 N/mm² 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
HSS-staal ≤ 1400 N/mm² 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Gietijzer ≤ 240 HB 19 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 240 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
Gehard gietijzer ≤ 350 HB 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Roestvast staal, gezwaveld ≤ 900 N/mm² 8 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Roestvast staal, austenitisch ≤ 1100 N/mm² 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Roestvast staal, martensitisch ≤ 1200 N/mm² 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 850 N/mm² 8 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
≤ 1400 N/mm² 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Speciale legeringen ≤ 1600 N/mm² 6 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Hardox Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 4 0,090 0,110 0,140 0,160 -
Verenstaal ≤ 350 HB 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 70 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Aluminium smeedlegeringen ≤ 650 N/mm² 50 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 30 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
Gietaluminiumlegeringen > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 20 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
Magnesiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 70 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Koper, laaggelegeerd ≤ 500 N/mm² 30 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Messing, kortspanend ≤ 600 N/mm² 65 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 40 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Brons, kortspanend ≤ 600 N/mm² 65 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
≤ 850 N/mm² 65 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Brons, langspanend ≤ 850 N/mm² 40 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
≤ 1000 N/mm² 40 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Kunststoffen ≤ 150 N/mm² 30 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Snijwaarden voor conische verzinkboor EU+ HSCo 90° DIN 335 C
Voor diameter 4,3 - 12,4
Materiaalomschrijving Treksterkte vc f
Diameter 4,3 Diameter 6,3 Diameter 8,3 Diameter 10,4 Diameter 12,4
Algemeen constructiestaal ≤ 500 N/mm² 41 0,110 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 39 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 700 N/mm² 38 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 38 0,110 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 31 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 31 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 12 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
Genitreerd staal ≤ 1000 N/mm² 31 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 31 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
HSS-staal ≤ 1400 N/mm² 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Gietijzer ≤ 240 HB 19 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 240 HB 17 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
Gehard gietijzer ≤ 350 HB 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Roestvast staal, gezwaveld ≤ 900 N/mm² 8 0,060 0,068 0,081 0,090 0,100
Roestvast staal, austenitisch ≤ 1100 N/mm² 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Roestvast staal, martensitisch ≤ 1200 N/mm² 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 850 N/mm² 8 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Speciale legeringen ≤ 1600 N/mm² 6 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
Hardox Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 4 - 0,070 0,080 0,080 0,090
Verenstaal ≤ 350 HB 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 70 0,140 0,150 0,162 0,170 0,190
Aluminium smeedlegeringen ≤ 650 N/mm² 50 0,140 0,150 0,162 0,170 0,190
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 30 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
Gietaluminiumlegeringen > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 20 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
Magnesiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 70 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Koper, laaggelegeerd ≤ 500 N/mm² 30 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Messing, kortspanend ≤ 600 N/mm² 65 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 40 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Brons, kortspanend ≤ 600 N/mm² 65 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 850 N/mm² 65 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Brons, langspanend ≤ 850 N/mm² 40 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 1000 N/mm² 40 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Kunststoffen ≤ 150 N/mm² 30 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm