Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EU HSCo 90° TiAIN lange verzinkboor DIN 335C

Conische verzinkboor EU HSCo 90°, TiAIN, lang
VERZINKFR-LANG-HSCO-90GRD-TIALN-D6,3MM

Art.-nr. 0694121006

EAN 4062856442249

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EU HSCo 90° TiAIN lange verzinkboor DIN 335C

Art.-nr. 0694121006
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
Een alleskunner met extreem oneven steekhoek (EU) en TiAlN-coating in lange uitvoering voor perfecte, diepliggende verzinkgaten en maximale prestaties.

Extreem oneven steekhoek


  • Maximale oppervlaktekwaliteit: exacte, ronde, braamvrije verzinkingen

  • Snellere bewerking dankzij hogere snijsnelheden

  • Veel minder gereedschapslijtage

  • Maximale gladheid bij alle materialen

  • Veel minder voedingskracht vereist


Ideaal voor diepliggende verzinkgaten


Lange cilindrische schacht



Voor universeel gebruik


Verwerking van bijna alle materialen mogelijk dankzij speciale puntgeometrie en HSCo-snijmateriaal.



Lange levensduur en hoge snelheid


Door de superharde coating op basis van titanium-aluminiumnitride

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal, Kunststof

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Diameter verzinkboor (d1)

6,3 mm

Schachtdiameter (d2)

5 mm

Puntdiameter (d3)

1,5 mm

Lengte (l1)

104 mm

Aantal messen (Z)

3 st

Normering

DIN 335

Vorm

C

Snijmateriaal

HSCo

Verzinkhoek

90 graden

Oppervlakte

TiAlN

Schachtvorm

Cilindrisch

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verzinksnelheid (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Verzinkkwaliteit (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verzinkgedrag (puntensysteem)

3 von 4 Punkten

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal, Aluminium, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Aluminium gietlegeringen (>10% silicone), Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Kunststof, glas/met koolstofvezel versterkt

Toewijzing van verzinkboren aan schroefstandaarden
Conische verzinkboor nominale diameter d1 Voor verzonken schroeven Voor verzonken schroeven
EN ISO 10642
(voorheen DIN 7991)
EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(voorheen DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
Legenda
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding (mm/r)
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Snijwaarden voor HSS-verzinkboren, gecoat
Voor diameter 16,5 - 31
Materiaalomschrijving Treksterkte vc f
Diameter 16,5 Diameter 20,5 Diameter 25 Diameter 31
Algemeen constructiestaal ≤ 500 N/mm² 45 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 42 0,110 0,130 0,150 0,170
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 700 N/mm² 42 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 42 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 34 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Genitreerd staal ≤ 1000 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
HSS-staal ≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Gietijzer ≤ 240 HB 21 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 240 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Gehard gietijzer ≤ 350 HB 18 0,070 0,080 0,090 0,120
Roestvast staal, gezwaveld ≤ 900 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
Roestvast staal, austenitisch ≤ 1100 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Roestvast staal, martensitisch ≤ 1200 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 850 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Speciale legeringen ≤ 1600 N/mm² 7 0,110 0,130 0,150 0,170
Hardox Hardox 400-500, XAR 320, XAR 400 4 0,090 0,110 0,140 0,160
Verenstaal ≤ 350 HB 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230 0,260 0,300
Smeedaluminiumlegeringen ≤ 650 N/mm² 55 0,210 0,230 0,260 0,300
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
Gietaluminiumlegeringen > 10% Si ≤ 600 N/mm² 22 0,170 0,180 0,210 0,240
Magnesiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230 0,260 0,300
Koper, laaggelegeerd ≤ 500 N/mm² 33 0,210 0,230 0,260 0,300
Messing, kortspanend ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
Brons, kortspanend ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
≤ 850 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
Brons, langspanend ≤ 850 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
≤ 1000 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
Kunststoffen ≤ 150 N/mm² 33 0,210 0,230 0,260 0,300
Snijwaarden voor HSS-verzinkboren, gecoat
Voor diameter 6,3 - 12,4
Materiaalomschrijving Treksterkte vc f
Diameter 6,3 Diameter 8,3 Diameter 10,4 Diameter 12,4
Algemeen constructiestaal ≤ 500 N/mm² 45 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 42 0,070 0,080 0,090 0,100
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 700 N/mm² 42 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 42 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 34 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Genitreerd staal ≤ 1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
HSS-staal ≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Gietijzer ≤ 240 HB 21 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 240 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Gehard gietijzer ≤ 350 HB 18 0,040 0,050 0,060 0,060
Roestvast staal, gezwaveld ≤ 900 N/mm² 9 0,068 0,081 0,090 0,100
Roestvast staal, austenitisch ≤ 1100 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Roestvast staal, martensitisch ≤ 1200 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 850 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Speciale legeringen ≤ 1600 N/mm² 7 0,070 0,080 0,090 0,100
Hardox Hardox 400-500, XAR 320, XAR 400 4 0,070 0,080 0,080 0,090
Verenstaal ≤ 350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,162 0,170 0,190
Smeedaluminiumlegeringen ≤ 650 N/mm² 55 0,150 0,162 0,170 0,190
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
Gietaluminiumlegeringen > 10% Si ≤ 600 N/mm² 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Magnesiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,160 0,170 0,190
Koper, laaggelegeerd ≤ 500 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Messing, kortspanend ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Brons, kortspanend ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 850 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Brons, langspanend ≤ 850 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 1000 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Kunststoffen ≤ 150 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen