Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C conische verzinkboor assortiment 6-delig

Verzinkboorcass. EU+ HSCo 90° TiAlN lang 6-delig
VERZINKFR-ASS-EU+-HSCO-90°-TIALN-6DLG

Art.-nr. 0694220001

EAN 4065233033122

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C conische verzinkboor assortiment 6-delig

Art.-nr. 0694220001
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
6-delig assortiment ø 6,3 mm - 20,5 mm. De allrounder met extreem variabel geslepen vrijloophoeken (EU), TiAlN-coating en extra ontlasting van de verzinktboor exclusief verkrijgbaar bij Würth voor perfecte verzinkingen en maximale prestaties. Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.

Extreem variabel geslepen vrijloophoeken


  • Maximale oppervlaktekwaliteit: exacte, ronde, braamvrije verzinkingen

  • Maximale gladheid bij alle materialen

  • Hogere snijwaarden mogelijk


Exclusieve extra ontlasting van de verzinkboor


  • Tot 3x sneller dan conventionele verzinkboren

  • Tot 2x meer verzinkingen dan conventionele verzinkboren

  • Aanzienlijk minder inspanning nodig bij gebruik met handboormachines

  • Diepere verzinkingen mogelijk


Universele toepassing


Optimale prestaties bij het bewerken van bijna alle materialen en toepassingen mogelijk dankzij speciale puntgeometrie en HSCo-snijmateriaal



Lange levensduur en hoge snelheid


Superharde coating op basis van titaniumaluminiumnitride



3-vlaks schacht


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Compacte en praktische systeemcassette geschikt voor het ORSY®-systeem met handige functies, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudige opening

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

6 st

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal, Kunststof

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Normering

DIN 335

Vorm

C

Snijmateriaal

HSCo

Verzinkhoek

90 graden

Oppervlakte

TiAlN

Aantal messen

3 st

Schachtvorm

3-vlaks schacht

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verzinksnelheid (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Verzinkkwaliteit (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verzinkgedrag (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Aluminium gietlegeringen (>10% silicone), Magnesiumlegeringen, Koper, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Kunststof,met aramidevezel versterkt, Kunststof, glas/met koolstofvezel versterkt

Toewijzing van verzinkboren aan schroefstandaarden
Conische verzinkboor nominale diameter d1 Voor verzonken schroeven Voor verzonken schroeven
DIN EN ISO 10642
(voorheen DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(voorheen DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
Legenda
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding (mm/r)
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Voor diameter 16,5 - 20,5
Materiaalomschrijving Treksterkte vc f
Diameter 16,5 Diameter 20,5
Algemeen constructiestaal ≤ 500 N/mm² 45 0,170 0,180
≤ 1000 N/mm² 42 0,110 0,130
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 700 N/mm² 42 0,170 0,180
≤ 850 N/mm² 42 0,170 0,180
≤ 1000 N/mm² 34 0,110 0,130
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 34 0,170 0,180
≤ 1400 N/mm² 13 0,110 0,130
Genitreerd staal ≤ 1000 N/mm² 34 0,110 0,130
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 34 0,110 0,130
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080
HSS-staal ≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080
Gietijzer ≤ 240 HB 21 0,170 0,180
≤ 350 HB 18 0,170 0,180
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 240 HB 18 0,170 0,180
≤ 350 HB 18 0,170 0,180
Gehard gietijzer ≤ 350 HB 18 0,070 0,080
Roestvast staal, gezwaveld ≤ 900 N/mm² 9 0,110 0,130
Roestvast staal, austenitisch ≤ 1100 N/mm² 9 0,070 0,080
Roestvast staal, martensitisch ≤ 1200 N/mm² 9 0,070 0,080
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 850 N/mm² 9 0,110 0,130
≤ 1400 N/mm² 9 0,070 0,080
Speciale legeringen ≤ 1600 N/mm² 7 0,110 0,130
Hardox Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 4 0,090 0,110
Verenstaal ≤ 350 HB 9 0,070 0,080
Aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230
Aluminium smeedlegeringen ≤ 650 N/mm² 55 0,210 0,230
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 33 0,170 0,180
Gietaluminiumlegeringen > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 22 0,170 0,180
Magnesiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230
Koper, laaggelegeerd ≤ 500 N/mm² 33 0,210 0,230
Messing, kortspanend ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 44 0,210 0,230
Brons, kortspanend ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230
≤ 850 N/mm² 72 0,210 0,230
Brons, langspanend ≤ 850 N/mm² 44 0,210 0,230
≤ 1000 N/mm² 44 0,210 0,230
Kunststoffen ≤ 150 N/mm² 33 0,210 0,230
Snijwaarden voor conische verzinkboor EU+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C
Voor diameter 6,3 - 12,4
Materiaalomschrijving Treksterkte vc f
Diameter 6,3 Diameter 8,3 Diameter 10,4 Diameter 12,4
Algemeen constructiestaal ≤ 500 N/mm² 45 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 42 0,070 0,080 0,090 0,100
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 700 N/mm² 42 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 42 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 34 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Genitreerd staal ≤ 1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
HSS-staal ≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Gietijzer ≤ 240 HB 21 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 240 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Gehard gietijzer ≤ 350 HB 18 0,040 0,050 0,060 0,060
Roestvast staal, gezwaveld ≤ 900 N/mm² 9 0,068 0,081 0,090 0,100
Roestvast staal, austenitisch ≤ 1100 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Roestvast staal, martensitisch ≤ 1200 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 850 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Speciale legeringen ≤ 1600 N/mm² 7 0,070 0,080 0,090 0,100
Hardox Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 4 0,070 0,080 0,080 0,090
Verenstaal ≤ 350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,162 0,170 0,190
Aluminium smeedlegeringen ≤ 650 N/mm² 55 0,150 0,162 0,170 0,190
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
Gietaluminiumlegeringen > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Magnesiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,160 0,170 0,190
Koper, laaggelegeerd ≤ 500 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Messing, kortspanend ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Brons, kortspanend ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 850 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Brons, langspanend ≤ 850 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 1000 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Kunststoffen ≤ 150 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Inclusief EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C conische verzinkboor assortiment 6-delig:
1 x
EU+ HSCo 90° TiAIN verzinkboor DIN 335 C

VERZINKFR-EU+-HSCO-90GRD-TIALN-D6,3MM

Omschrijving:
6.3 mm
De allrounder met extreem variabel geslepen vrijloophoeken (EU), TiAlN-coating en extra ontlasting van de tap exclusief verkrijgbaar bij Würth voor perfecte verzinkingen en maximale prestaties.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
EU+ HSCo 90° TiAIN verzinkboor DIN 335 C

VERZINKFR-EU+-HSCO-90GRD-TIALN-D8,3MM

Omschrijving:
8.3 mm
De allrounder met extreem variabel geslepen vrijloophoeken (EU), TiAlN-coating en extra ontlasting van de tap exclusief verkrijgbaar bij Würth voor perfecte verzinkingen en maximale prestaties.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
EU+ HSCo 90° TiAIN verzinkboor DIN 335 C

VERZINKFR-EU+-HSCO-90GRD-TIALN-D10,4MM

Omschrijving:
10.4 mm
De allrounder met extreem variabel geslepen vrijloophoeken (EU), TiAlN-coating en extra ontlasting van de tap exclusief verkrijgbaar bij Würth voor perfecte verzinkingen en maximale prestaties.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
EU+ HSCo 90° TiAIN verzinkboor DIN 335 C

VERZINKFR-EU+-HSCO-90GRD-TIALN-D12,4MM

Omschrijving:
12.4 mm
De allrounder met extreem variabel geslepen vrijloophoeken (EU), TiAlN-coating en extra ontlasting van de tap exclusief verkrijgbaar bij Würth voor perfecte verzinkingen en maximale prestaties.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
EU+ HSCo 90° TiAIN verzinkboor DIN 335 C

VERZINKFR-EU+-HSCO-90GRD-TIALN-D16,5MM

Omschrijving:
16.5 mm
De allrounder met extreem variabel geslepen vrijloophoeken (EU), TiAlN-coating en extra ontlasting van de tap exclusief verkrijgbaar bij Würth voor perfecte verzinkingen en maximale prestaties.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
EU+ HSCo 90° TiAIN verzinkboor DIN 335 C

VERZINKFR-EU+-HSCO-90GRD-TIALN-D20,5MM

Omschrijving:
20.5 mm
De allrounder met extreem variabel geslepen vrijloophoeken (EU), TiAlN-coating en extra ontlasting van de tap exclusief verkrijgbaar bij Würth voor perfecte verzinkingen en maximale prestaties.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Empty box conical countersink

EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS

Omschrijving: Compact empty box for DIN 335 C conical countersinks in diameters 6.3 to 20.5 mm, compatible with the ORSY® system.
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen