Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EU+ HSCo 90° T=4 nanoProtect zeskant verzinkborenset 6 stuks, voor boor-/schroefmachines en slagschroefmachines

Verzinkboor EU+ HSCo 90° 4 flt NANOPROTECT hex 6 st
FRS-EU+-HSCO-NANOPROTECT-6KT-6DLG

Art.-nr. 0694299006

EAN 4099618843952

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EU+ HSCo 90° T=4 nanoProtect zeskant verzinkborenset 6 stuks, voor boor-/schroefmachines en slagschroefmachines

Art.-nr. 0694299006
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
Innovatieve allrounder met vier ongelijke snijkanten en coating in korte versie voor bijna alle materialen

Maximaal comfort dankzij innovatieve snijkantgeometrieën


  • Vier snijkanten (in plaats van de conventionele drie snijkanten) verdelen de krachten over meer snijkanten en zorgen voor een soepelere en nauwkeurigere compensatie met minder inspanning en een langere levensduur

  • De combinatie van rechte en spiraalvormige snijkanten zorgt voor minder breuken, betere centrering en spaanverwijdering (door de rechte snijkanten), aanzienlijk minder inspanning en een langere levensduur (door de spiraalvormige snijkanten) (octrooi aangevraagd)


Maximale levensduur dankzij de nanoProtect-coating


  • Aanzienlijk langere levensduur dan conventionele verzinkboren met coating


Maximale precisie door extreem ongelijke spoed (EU+)


  • Optimale oppervlaktekwaliteit: exact, rond, braamvrij verzinkboren

  • Maximale soepelheid


Maximale flexibiliteit in gebruik


  • Kan nagenoeg in alle materialen universeel worden gebruikt

  • Kan worden gebruikt in slagschroefmachines, maar ook conventioneel in boor-/schroefmachines of met statief- en kolomboormachines


Korte uitvoering


  • Hoge stabiliteit en aantrekkelijke prijs


1/4 inch zeskant bitopname, type E


  • Betrouwbare greep en optimale krachtoverbrenging in de boorkop

  • Extreem snelle gereedschapswisseling in slagschroefmachines


Exclusief verkrijgbaar bij WÜRTH



Compacte en praktische systeemcassette, geschikt voor het ORSY-systeem met handige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig openen

Opmerking
  • Gebruik voor gebruik met 1/2-inch slagschroefmachines alleen de adapter 0997148462. Het wordt ten zeerste afgeraden om andere adapters te gebruiken, omdat hierdoor de verzinkboor kan breken.

  • Bij gebruik met een slagschroevendraaier is, om te zorgen dat verzonken kopschroeven vlak liggen met het onderdeel, verzinkboring volgens DIN 74-1 alleen mogelijk met verzinkboordiameters van 6,3 tot 12,4 mm. Hoewel grotere verzinkboordiameters perfect geschikt zijn voor het ontbramen van het boorgat, kunnen ze niet diep genoeg verzinkboren voor het vlakliggen van verzonken kopschroeven in overeenstemming met DIN 7991 wanneer gebruikt met een slagschroevendraaier. Conventioneel gebruik met een boor-/schroefmachine wordt aanbevolen voor deze toepassing!

  • Koeling wordt sterk aanbevolen voor een veel langere levensduur!
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Ideaal voor gebruik in slagschroefmachines

  • Ideaal voor gebruik in accuboormachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines

  • Universeel toe te passen in vrijwel alle materialen, zoals RVS (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot 1400 N/mm², maar ook in gietijzer, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, compact en hard hout en zacht en licht hout.
Handleiding
  • Voor het beste verzinkboorresultaat worden lage snelheden aanbevolen. Zie het overzicht van de snijwaarden in de productinformatie

  • Met name wanneer gebruikt in slagschroefmachines is een lage snelheid in de eerste versnelling essentieel om de slagfunctie en de resulterende bramen te voorkomen

Aantal stuks in assortiment of set

6 st

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal, Kunststof, Aluminium

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Snijmateriaal

HSCo

Verzinkhoek

90 graden

Oppervlakte

nanoProtect

Aantal messen

4 st

Schachtvorm

Zeskantbithouder, vorm E, DIN3126

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verzinksnelheid (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Verzinkkwaliteit (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verzinkgedrag (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (>10% silicone), Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Magnesiumlegeringen, Koper, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Kunststof,met aramidevezel versterkt, Kunststof, glas/met koolstofvezel versterkt

Toewijzing van verzinkboren aan schroefstandaarden
Verzinkboor nominale diameter d1 voor schroeven met verzonken kop voor schroeven met verzonken kop
EN ISO 10642
(voorheen DIN 7991)
EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(voorheen DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Inclusief EU+ HSCo 90° T=4 nanoProtect zeskant verzinkborenset 6 stuks, voor boor-/schroefmachines en slagschroefmachines:
1 x
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 zeskant verzinkboor voor boor-/schroefmachines en slagschroefmachines

FRS-EU+-HSCO-NANOPROTECT-6KT-D6,3MM

Omschrijving: Innovatieve allrounder met vier ongelijke snijkanten en coating in korte versie voor bijna alle materialen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 zeskant verzinkboor voor boor-/schroefmachines en slagschroefmachines

FRS-EU+-HSCO-NANOPROTECT-6KT-D8,3MM

Omschrijving: Innovatieve allrounder met vier ongelijke snijkanten en coating in korte versie voor bijna alle materialen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 zeskant verzinkboor voor boor-/schroefmachines en slagschroefmachines

FRS-EU+-HSCO-NANOPROTECT-6KT-D10,4MM

Omschrijving: Innovatieve allrounder met vier ongelijke snijkanten en coating in korte versie voor bijna alle materialen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 zeskant verzinkboor voor boor-/schroefmachines en slagschroefmachines

FRS-EU+-HSCO-NANOPROTECT-6KT-D12,4MM

Omschrijving: Innovatieve allrounder met vier ongelijke snijkanten en coating in korte versie voor bijna alle materialen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 zeskant verzinkboor voor boor-/schroefmachines en slagschroefmachines

FRS-EU+-HSCO-NANOPROTECT-6KT-D16,5MM

Omschrijving: Innovatieve allrounder met vier ongelijke snijkanten en coating in korte versie voor bijna alle materialen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 zeskant verzinkboor voor boor-/schroefmachines en slagschroefmachines

FRS-EU+-HSCO-NANOPROTECT-6KT-D20,5MM

Omschrijving: Innovatieve allrounder met vier ongelijke snijkanten en coating in korte versie voor bijna alle materialen
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor/drijver/beitel, andere
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER-2X5AH

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm
x 1 st
Accu slagschroefmachine ASS 18 1/4 inch COMPACT

IMPDRIV-CORDL-(ASS18-1/4IN COMPT)-2X5AH

Lichte en compacte accu slagschroefmachine ¼ inch bithouder (E 6.3)
x 1 st
Accu slagmoersleutel ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE

ACCU-SLAGMOERSL-ASS18-1/2IN-COMP-DOOS

Compacte en krachtige accu slagmoersleutel met instelbare vermogensinstellingen en een hoog losdraaimoment voor veelzijdige toepassingen