ETICS-weefsel 210 g, 7 x 7
Comp. therm. isolatieweefsel 210 G, 7 x 7
Art.-nr. 0519530010
EAN 4052703655670
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ETAG-getest
Datasheets(X)
Ter versteviging van oppervlakken in ETICS met isolatiematerialen van minerale wol
Materiaal | Glasvezel, resistent tegen schuiven |
Basisgewicht per m2 | 200 g |
Maaswijdte | 7 x 7 mm |
Kleur | Wit |
Rolbreedte x rollengte | 1 x 50 m |
Resistent tegen | Loogzout |
Weekmakervrij | Ja |