Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ESS 12-A 77-2.5 accu-excenterschuurmachine voor tussenschuren tijdens lakken

ACCU-EXCENTRSCHE-SCHRMCH-ESS 12-A 77-2.5

Art.-nr. 5700148000

EAN 4068362147319

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ESS 12-A 77-2.5 accu-excenterschuurmachine voor tussenschuren tijdens lakken

Art.-nr. 5700148000

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Accu-excenterschuurmachine met schijf van 77 mm en slag van 2,5 mm.

Productkenmerken


  • De betrouwbare accuschuurmachine is een hoogwaardige spotrepair-schuurmachine met een krachtig 12 V-systeem en borstelloze motor.

  • De indrukwekkende ergonomie van dit compacte en comfortabele gereedschap zorgt voor moeiteloos, eenvoudig en efficiënt afwerken.

  • Met handige HMI-functies, waaronder het vooraf selecteren en nauwkeurig afstellen van het snelheidsniveau met de schakelaar voor de variabele snelheid en het controleren van de accustatus.


Functies en toepassing


  • De schuurmachine is geschikt voor het plaatselijk schuren, repareren van gelakte oppervlakken, voor afwerken in de automobielsector en voor het schuren van hout.

  • Kan worden gebruikt voor zowel droog als nat schuren.


Aanvullende informatie


  • De schuurmachine heeft een excentrische uitslag van 2,5 mm voor de excentrisch roterende beweging en een schuurschijf van 77 mm.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

12 V

Minimale oscillerende beweging onbelast

16000 1/min

Maximale oscillerende beweging onbelast

6000 1/min

Minimaal onbelast toerental

3000 1/min

Maximaal onbelast toerental

8000 1/min

Oscillatiecirkel

2.5

Schijfdiameter

77 mm

Aantal batterijen

0 st

Accu-/batterij capaciteit

0 Ah

Machinegewicht zonder accu

600 g

Accu-/batterijgewicht

0 g

Machinegewicht met accu

710 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Li-ionaccu, 12 V

ACCU-LIION-12V/2,0AH

Krachtig 12 V Li-ion-accupack, compatibel met veel 12 V-elektrisch gereedschap van Würth
x 1 st
Laadapparaat 12 volt AL 40-LI Voor accu LI 10,8 volt en 12 volt

ACCU-LAADAPPARAAT -AL40-LI

x 1 st
Li-ionaccu, 12 V

ACCU LI-ION 12V/4,0AH

Krachtig 12 V Li-ion-accupack, compatibel met veel 12 V-elektrisch gereedschap van Würth
x 1 st
Accupack Li-ion 12 V met laadapparaat en twee accus

POWERPACK-LIION-12V-2X2AH

Twee krachtige en robuuste accu's met een laadapparaat
x 1 st
Accupack Li-ion 12 V met laadapparaat en twee accus

POWERPACK-LI-12V-2X4AH

Twee krachtige en robuuste accu's met een laadapparaat
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie