Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EPDM butyl outdoor sealing tape, 0.8 mm

EPDM butyl outdoor sealing tape, 0.8 mm

Art.-nr. 0875350207

EAN 4062856252381

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EPDM butyl outdoor sealing tape, 0.8 mm

Art.-nr. 0875350207
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
Breathable, elastic and weather-resistant sealing tape
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Zwart

Materiaal drager

EPDM

Lijmbasis

Butyl

Chemische basis

Ethyleenpropyleendieen natuurrubber

Breedte

200 mm

Dikte

0,8 mm

Rollengte

20 m

Uitvoering

Met butylplakstrip

Waterdampdiffusieweerstand (omschrijving)

Binnen ondoordringbaarder dan buiten

Min./max. verwerkingstemperatuur

-5 tot 35 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 75 °C

Brandklasse/voorwaarden

B2 - Normaal ontvlambaar / conform DIN 4102

UV-bestendig

Ja

Max. waterdampdiffusieweerstand µ

5882

Breukrek

300 %

Resistent tegen

Bitumen

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / bij 5°C tot 30°C

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Lijm EPDM afdichtband

LIJM-EPDM-FOLIELIJM-600ML

Oplosmiddelarme speciale lijm voor betrouwbare langdurige lijmhechting van EPDM banden
x 20 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
PURlogic® Top pistoolschuim met één component

PISTSCHUIM-1C-PURLOGICTOP-BETGRIJS-500ML

1-componentpistoolschuim voor een verscheidenheid aan toepassingen
x 15 st