Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

EN1663 acier inoxydable A270

EN1663 acier inoxydable A270

Art. N° 5162000510
EAN 4046777549492
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
Type de filetage x diamètre nominal (D)

M10

Hauteur (h1)

13.5 mm

Diamètre de l'embase (dc)

21.8 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW16

Matière

Acier inoxydable A2

Classe de résistance

70

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Anneau de serrage en polyamide

Fonction de verrouillage

Système anti-perte, serrage