EN1254 messing 4472G
EN1254 messing 4472G
FITT-DECKENWNK-1254-IG-RG-15X1/2/4472G
Art.-nr. 4997447206
EAN 4048539277308
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter | 15 mm |
DN 2 | 1/2 in |
Lengte (a) | 22 mm |
Lengte 2 (b) | 29 mm |
Lengte 3 (c) | 20 mm |
Lengte 4 (Z/Za) | 11 mm |
Lengte 5 (Zb) | 20 mm |
Soort aansluiting | 1. aansluiting inwendig solderen, 2. aansluiting cilindrische binnendraad (Rp) |
Sleutelwijdte (S/S1) | 0 - Niet van toepassing |
Sleutelwijdte 2 (S2) | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal | Roodbrons - geweermetaal |
Oppervlakte | Blank |
Normering | DIN 1254 |