EN1254 messing 4370G
EN1254 messing 4370G
FTNG-EINLEGTL-EN1254-IG-RG-3/4XG1IN4370G
Art.-nr. 4997437904
EAN 4045727205044
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter | 3/4 in |
DN 2 | 1 in |
Lengte (a) | 29 mm |
Aansluitingsschroefdraad | R 3/4 inch, R 1 inch |
Soort aansluiting | 1. aansluiting cilindrische binnendraad (Rp), 2. aansluiting cilindrische buitendraad (G) |
Sleutelwijdte (S/S1) | 32 mm |
Sleutelwijdte 2 (S2) | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal | Roodbrons - geweermetaal |
Oppervlakte | Blank |
Normering | DIN 1254 |