Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EN1254 messing 4350

EN1254 messing 4350
FTNG-WANDDRFRG-EN1254-AG-RG-15X1/2IN4350

Art.-nr. 4997435001

EAN 4045727204726

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EN1254 messing 4350

Art.-nr. 4997435001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 15 st
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
Nominale diameter

15 mm

DN 2

1/2 in

Lengte (a)

33 mm

Lengte 2 (b)

19 mm

Lengte 4 (Z/Za)

23 mm

Soort aansluiting

1. aansluiting inwendig solderen, 2. aansluiting cilindrische buitendraad (G)

Sleutelwijdte (S/S1)

32 mm

Sleutelwijdte 2 (S2)

0 - Niet van toepassing

Materiaal

Roodbrons - geweermetaal

Oppervlakte

Blank

Normering

DIN 1254

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie