Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EN1254 messing 3530R

EN1254 messing 3530R

Art.-nr. 4999353029

EAN 4048539566198

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EN1254 messing 3530R

Art.-nr. 4999353029

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st
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
Nominale diameter

1/2 in

Lengte (a)

100 mm

Aansluitingsschroefdraad

R 1/2 inch

Soort aansluiting

1. aansluiting conische buitendraad (R), 2. aansluiting conische buitendraad (R)

Sleutelwijdte (S/S1)

0 - Niet van toepassing

Sleutelwijdte 2 (S2)

0 - Niet van toepassing

Materiaal

Roodbrons - geweermetaal

Oppervlakte

Blank

Normering

DIN 1254

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie