Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EN1254 messing 3372

EN1254 messing 3372

Art.-nr. 4999337202

EAN 4050382202765

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EN1254 messing 3372

Art.-nr. 4999337202

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st
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
Nominale diameter

1/2 in

Lengte (a)

18 mm

Aansluitingsschroefdraad

R 1/2 x 1 inch

Soort aansluiting

1. aansluiting cilindrische binnendraad (Rp), 2. aansluiting cilindrische binnendraad (Rp)

Sleutelwijdte (S/S1)

0 - Niet van toepassing

Sleutelwijdte 2 (S2)

0 - Niet van toepassing

Materiaal

Roodbrons - geweermetaal

Oppervlakte

Blank

Normering

DIN 1254

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie