EN10242 UA2 temperijzer thermisch verzinkt
EN10242 UA2 temperijzer thermisch verzinkt
Art.-nr. 4988801425
EAN 4049557629681
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Aansluitingsschroefdraad (d1) | R 1 inch |
Materiaal | Smeedbaar gietijzer |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
DIN | 10242 |
Lengte 2 (b) | 93 mm |
Lengte 3 (c) | 38 mm |
Lengte 4 (z1) | 21 mm |
Sleutelwijdte (s1) | 36 mm |
Sleutelwijdte 2 (s2) | 55 mm |