Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EN10242 N4 therm verz getemp gietijzer, vorm III

EN10242 N4 therm verz getemp gietijzer, vorm III
FTNG-RED-PCE-EN10242-N4-V-R2X3/4

Art.-nr. 4988800527

EAN 4050382112378

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EN10242 N4 therm verz getemp gietijzer, vorm III

Art.-nr. 4988800527

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st
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
Lengte

35 mm

Nominale breedte 2

3/4 in

Materiaal

Smeedbaar gietijzer

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Lengte 2

49 mm

Lengte 4

34 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie