Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EN10242 D1 temperijzer thermisch verzinkt

EN10242 D1 temperijzer thermisch verzinkt

Art.-nr. 4988800811

EAN 4050382112408

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EN10242 D1 temperijzer thermisch verzinkt

Art.-nr. 4988800811

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st
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
Aansluitingsschroefdraad (d1)

R 1 inch

Materiaal

Smeedbaar gietijzer

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

DIN

10242

Lengte (a)

63 mm

Lengte 4 (z1)

46 mm

Sleutelwijdte (s1)

0 - Niet van toepassing

Sleutelwijdte 2 (s2)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie