EN10242 B1 open. gered. aftak. gered. t.ijzer bl.
EN10242 B1 open. gered. aftak. gered. t.ijzer bl.
Art.-nr. 4988800232
EAN 4048539759842
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte | 44 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | R 2 Zoll |
Aansluitdraad 2 | R 1 inch |
Aansluitdraad 3 | R 1 1/2 inch |
Lengte 2 | 52 mm |
Lengte 3 | 42 mm |
Lengte 4 | 20 mm |
Lengte 5 | 35 mm |
Materiaal | Smeedbaar gietijzer |
Lengte 6 | 23 mm |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
DIN | 10242 |
Draadtype | R |
Sleutelwijdte (s) | 0 - Niet van toepassing |
Sleutelwijdte 2 (s1) | 0 - Niet van toepassing |