Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EN10242 B1 open. gered. aftak. ger. t.ijzer th. vz

EN10242 B1 open. gered. aftak. ger. t.ijzer th. vz

Art.-nr. 4988800227

EAN 4048539578160

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EN10242 B1 open. gered. aftak. ger. t.ijzer th. vz

Art.-nr. 4988800227

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st
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
Aansluitingsschroefdraad (d1)

R 2 Zoll

Materiaal

Smeedbaar gietijzer

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Aansluitdraad 2 (d2)

R 1/2 inch

Aansluitdraad 3 (d3)

R 1 1/2 inch

DIN

10242

Lengte (a)

38 mm

Lengte 2 (b)

48 mm

Lengte 3 (c)

38 mm

Lengte 4 (z1)

14 mm

Lengte 5 (z2)

35 mm

Lengte 6 (z3)

19 mm

Sleutelwijdte (s1)

0 - Niet van toepassing

Sleutelwijdte 2 (s2)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie