Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EN10242 B1 open. gered. aftak. gelijk t.ijzer bl.

EN10242 B1 open. gered. aftak. gelijk t.ijzer bl.

Art.-nr. 4988800168

EAN 4052703370436

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EN10242 B1 open. gered. aftak. gelijk t.ijzer bl.

Art.-nr. 4988800168

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st
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
Lengte

33 mm

Aansluitingsschroefdraad (G)

R 3/4 inch

Aansluitdraad 2

R 3/4 inch

Aansluitdraad 3

R 1/2 inch

Lengte 2

33 mm

Lengte 3

31 mm

Lengte 4

18 mm

Lengte 5

18 mm

Materiaal

Smeedbaar gietijzer

Lengte 6

18 mm

Oppervlakte

Blank

DIN

10242

Draadtype

R

Sleutelwijdte (s)

0 - Niet van toepassing

Sleutelwijdte 2 (s1)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie