EN10242 B1 open. gered. aftak. gel. t.ijzer th. vz
EN10242 B1 open. gered. aftak. gel. t.ijzer th. vz
Art.-nr. 4988800219
EAN 4050642481442
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Aansluitingsschroefdraad (d1) | R 1 1/2 inch |
Materiaal | Smeedbaar gietijzer |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Aansluitdraad 2 (d2) | R 1 1/2 inch |
Aansluitdraad 3 (d3) | R 1/2 inch |
DIN | 10242 |
Lengte (a) | 50 mm |
Lengte 2 (b) | 50 mm |
Lengte 3 (c) | 42 mm |
Lengte 4 (z1) | 31 mm |
Lengte 5 (z2) | 31 mm |
Lengte 6 (z3) | 29 mm |
Sleutelwijdte (s1) | 0 - Niet van toepassing |
Sleutelwijdte 2 (s2) | 0 - Niet van toepassing |