EN 1663 RVS A2 70
EN 1663 RVS A2 70
Art.-nr. 5162000510
EAN 4046777549492
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M10 |
Hoogte (h1) | 13,5 mm |
Flensdiameter (dc) | 21,8 mm |
Externe aandrijving (s1) | WS16 |
Normering | EN 1663 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Werkingsprincipe van de borging | Klemdeel polyamide ring |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |