Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ELMO® verbindingsklem, schroefloos, compact

ELMO schroefl. verbind.klem, compact

Art.-nr. 05561163

EAN 4046777648140

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ELMO® verbindingsklem, schroefloos, compact

Art.-nr. 05561163

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Stijve koperen draden kunnen worden ingebracht zonder de meer gebruikersvriendelijke activeringshendel te openen.
  • Klembereik: 0,2-4,0 mm² (nominale stroomsterkte 32 A)

  • Zelfdovend conform UL 94, V-2

  • Testopening voor spanningzoeker
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor alle typen koperen geleiders (eenaderig, meeraderig, fijnaderig). Lampen, jaloezieën, markiezen, deur- en poortregelingen, intercomsystemen, pompen, voertuigelektronica, enz.

Aantal geleiders

3 st

Min./max. draaddoorsnede

0,2-4 mm²

Nominale stroom

32 A

Afstriplengte

11 mm

Nominale spanning

450 V AC/DC

Max. continue bedrijfstemperatuur

85 °C

Ontvlambaar

Zelfdovend conform UL94 V2

Materiaal behuizing

Polycarbonaat

Kleur

Transparant

Inclusief ELMO® verbindingsklem, schroefloos, compact:
ELMO<SUP>®</SUP> verbindingsklem, schroefloos, Compact Plus Testset
100 x
ELMO® verbindingsklem, schroefloos, Compact Plus Testset

LASKLEM-TEST-SET-250ST

Omschrijving: 250-delig. Stijve koperen draden kunnen worden ingebracht zonder de meer gebruikersvriendelijke activeringshendel te openen.
Hoeveelheid: 100 x
ELMO schroefloze verbinding compact, set 1250-dlg
500 x
ELMO schroefloze verbinding compact, set 1250-dlg

BIG PACKTEST SET SCREWLESS CONNECTING C

Omschrijving: 1250 pieces Rigid copper wires can be inserted without opening the more user-friendly activation lever.
Hoeveelheid: 500 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,02-10QMM

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
x 1 st
Stripmes AM 280

DRAADSTRIPMES-AM280-8-28MM

Zachte inzetstukken op band en handgreep garanderen maximale grip