Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ELMO® verbindingsklem, schroefloos

ELMO verbindingsklem
ELMO LASKLEM TYPE 4, 0,5-2,5

Art.-nr. 05561004

EAN 4011231988407

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ELMO® verbindingsklem, schroefloos

Art.-nr. 05561004

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor eenaderige koperen geleiders
  • Verbeterde grip dankzij geribbeld oppervlak voor meer comfort voor de gebruiker

  • Testaansluiting voor spanningzoeker
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal geleiders

4 st

Min./max. draaddoorsnede

0,5-2,5 mm²

Nominale stroom

24 A

Afstriplengte

11 mm

Nominale spanning

450 V

Max. omgevingstemperatuur

40 °C

T identificatie volgens EN 60998

T40

Ontvlambaar

Zelfdovend conform UL94 V0

Materiaal behuizing

PBT

Kleur

Grijs

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Automatische zelfstellende striptang

STRIPTANG-AUTOM.-0,03-10,0MM²

Automatisch zelfinstellend, geen afstelling ten opzichte van de kabeldoorsnede is nodig
x 1 st
Stripmes AM 280

DRAADSTRIPMES-AM280-8-28MM

Zachte inzetstukken op band en handgreep garanderen maximale grip
x 1 st
Multitester Pro II LCD tweepolige spanningstester

SPANNINGSTESTER MULTITESTER PRO III LCD

Overspanningscategorie CAT IV (1000 V) - geschikt voor gebruik in elektrische installaties en servicewerkzaamheden, en voor het testen van hybride en elektrische voertuigen en fotovoltaïsche systemen