ELMO® verbindingsklem, schroefloos, Compact Plus
ELMO schroefl. verbindingsklem comp. plus
LASKLEM-2X(0,2-4,0MM²)
ELMO
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gegroefd oppervlak voor verbeterde grip voor meer gebruikscomfort
- Testopeningen voor spanningzoekers
Datasheets(X)
Geschikt voor alle typen koperen geleiders (eenaderig, meeraderig, fijnaderig). Lampen, jaloezieën, luifels, deur- en poortregelingen, intercomsystemen, pompen, voertuigelektronica, enz.
Aantal geleiders | 2 st |
Lengte x breedte x hoogte | 20,5 x 13 x 10,5 mm |
Starre draaddoorsnede min./max. | 0,2-4 mm² |
Flexibele draaddoorsnede min/ max. | 0,34-4 mm² |
Nominale stroom | 32 A |
Afstriplengte | 11 mm |
Nominale spanning | 450 V |
Max. omgevingstemperatuur | 85 °C |
T identificatie volgens EN 60998 | T85 |
Ontvlambaar | Zelfdovend conform UL94 V2 |
Materiaal behuizing | Polycarbonaat |
Kleur | Transparant |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!