Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ELMO® tweepolige spanningstester DUO PLUS

ELMO spannings-/doorgangstester DUO PLUS
MULTI-TEST-DUO+-LCD-LED-1000V

Art.-nr. 5634003201

EAN 4062856828708

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ELMO® tweepolige spanningstester DUO PLUS

Art.-nr. 5634003201
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
Compact, gebruiksvriendelijk ontwerp - past in elke gereedschapstas
  • Automatische selectie testbereik

  • ELV indicator (ook visueel zonder batterijen, vanaf ca. 35 V AC/DC, vanaf 45 V AC en vanaf 110 V DC, visueel en vibrerend met batterijen)

  • Polariteitsindicator op LC-display

  • AC/DC LED=display (+6 V) – (-6 V) – 12 V – 24 V – 48 V – 120 V – 230 V – 400 V – 690 V – 1000 V

  • LC-display voor discrete spanningswaarde (±5% +10 cijfers)

  • Fasezoeker, enkelpolig

  • Diodetest (voorwaartse richting)

  • Doorgangstest met akoestisch signaal van 0–200 kOhm

  • ED (DT) 30s AAN, 240s UIT

  • 19 mm bediening met één hand (aardcontactaansluitingen)

  • Automatisch uitschakelen na 3 minuten

  • Temperatuurbereik: -15° tot +45°C
Opmerking

Batterijen niet inbegrepen

CAT IV 600 V/CAT III 1000 V, testnorm EN 61243-3:2014

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Auto-elektronica, elektrotechniek

Lengte

260 mm

Weergave

LED/LCD

Min./max. spanningsbereik AC

6-1000 V AC

Min./max. spanningsbereik DC

6-1000 V DC

Min./max. frequentie

0 / 500 Hz

Continuïteitstest, min./max. elektrische weerstand

0-200 kOhm

Min. spanning fasetest

100 V AC

Diodetest

Ja

Polariteitstest

Ja (+/- LED)

PELV-display

Visueel, Trillend

Beschermklasse IP

IP 65

Beschermingscategorie overvoltage

CAT IV/600 V, CAT III/1000 V

Min./max. temperatuurinzetbereik

-15 tot 45 °C

Batterij-aanduiding

Micro AAA

Aantal batterijen

2 st

Lengte x breedte x diepte

260 x 78 x 42 mm

Kleur

Grijs, Zwart

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE AAA-MICRO-LR03-1,5V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Meeneemtas voor multi-testers

OPBERGTAS MULTITESTER