ELMO® speedschroeven Staal verzinkt, blauw, RW-sleufaandrijving
SCHROEF-PANHD-SL-RW20-(A2K)-4,5X45/42
Art.-nr. 017214545
EAN 4024835263801
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Asymmetrische draad
- Laag indraaimoment
- Hoog doldraaimoment
AW-aandrijving
- Optimale krachtoverbrenging
- Uitstekende pasvorm
- Snelle lokalisering
- Goed aanzetten van de schroef
- Schroef raakt praktisch niet los
- Kantelt niet
- Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef
Kop
- Lenskop
- Combi-AW-sleufaandrijving
Datasheets(X)
Geschikt voor praktisch alle toepassingen in de elektrotechniek
![]() | |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Nominale diameter (d) | 4,5 mm |
Lengte (l) | 45 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 42 mm |
Kopdiameter (dh) | 9 mm |
Kophoogte (k) | 3,15 mm |
Interne aandrijving | RW20 |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Toepassingsgebied | Interieurbouw |
Koptype | Panhead |
Kerndiameter | 2,7 mm |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadvorm | Dubbele schroefdraad |
Vorm van de punt | Punt |
Maximale inschroefhoek | 90 graden |
Minimale inschroefhoek | 0 graden |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!