Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ELMO single-pole phase tester

ELMO single-pole phase tester

Art.-nr. 5634002011

EAN 4065746608206

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ELMO single-pole phase tester

Art.-nr. 5634002011
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
The dark background enables better visibility during use
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Dikte van snijrand x breedte van snijrand

0,5 x 3 mm

Bladlengte

60 mm

Lengte

150 mm

Uitvoering

Met bevestigingsklem

Weergave

Gloeilamp

Min./max. spanningsbereik AC

100-250 V AC

Beschermklasse IP

0 - Niet van toepassing

Beschermingscategorie overvoltage

CAT III/300 V

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Materiaal handgreep

ABS / acrylonitril-butadieen-styreen

Materiaal schroevendraaierkling

C60-staal

Oppervlak van het schroevendraaierblad

Verzinkt

Kleur

Rood, Zwart

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie