ELMO single-pole phase tester
ELMO single-pole phase tester
Art. N° 5634002011
EAN 4065746608206
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Épaisseur x largeur de la lame | 0,5 x 3 mm |
Longueur de lame | 60 mm |
Longueur | 150 mm |
Design | Avec raccord de maintien |
Affichage | Lampe de préchauffage |
Plage de tension CA min./max. | 100-250 V/CA |
Classe de protection contre la surtension | CAT III/300V |
Matière de la poignée | Acrylonitrile-butadiène-styrène |
Matériau de la lame de tournevis | Acier C60 |
Surface de la lame de tournevis | Zingué |
Couleur | Rouge, Noir |