ELMO® inbouwverbindingsdoos onverwisselbare montagebussen
Koppeldoos, inbouw, ELMO
VERB.DOOS-INB.-STAND.-VDE-EN25-H63/D60
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vier schroefkernen
- EN 20- en EN 25-ingangen
Datasheets(X)
![]() | |
Uitvoering | Zonder apparaatschroeven |
Hoogte | 63 mm |
Installatiediameter (Ø) | 60 mm |
Aantal/type kabel/buisinvoer | 10 + 1 EN 20, 2 EN 25 |
Vlamvertragend | 650°C |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Materiaal | PS - polystyreen |
Hallogeenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!